Toshiba Climatisation - Unité Murale Seiya 2,5/3,2 kW ; Compatible mono. et multisplit ; - RAS-B10J2KVG-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.8...3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1...3.9 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169071567

Réf. Sonepar

00465907156

Réf. Fournisseur

RAS-B10J2KVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.8...3 kW

puissance calorifique (nominale):

1...3.9 kW

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

niveau de puissance acoustique:

54...54 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

798 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

230 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

3.25

cOP (chauffage):

3.72

débit d'air chauffage:

552...552 m³/h

débit d'air refroidissement:

540...540 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

21...39 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

21...39 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

9 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Murale Seiya 2,5/3,2kW

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-B10J2KVG-E
- Puissance froid : 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 230 mm
- Compatible mono et multisplits
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"



Les Atouts de la gamme:

Gamme Seiya. Système monosplit avec unitè murale. Fluide R32.
Sept tailles, de 1,5 à 6,5kW en froid et de 2,0 à 7,0kW en chaud.
Système monosplit de 1,5kW sur le marchè : idèal construction neuve et rènovation de petits locaux.
Classe ènergètique A++/A+.
Modes silence groupe et unitè : silence de fonctionnement.
Fonctionnement jusqu'à -15°C extèrieur en chaud et en froid.
Longueur de liaisons admissibles de 15 à 20m et 12m de dènivellè.
Pas d’appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unitès intèrieures compatibles monosplit et multisplit. (except. tailles 18 et 24)



Quelques mots du fabricant :

SEIYA : Découvrez le confort