Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ ; SCOP = 5,1 ; - RAS-10J2AVSG-E1

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ ; SCOP = 5,1 ;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.89...3.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.9...4.8 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169084765

Réf. Sonepar

00465908476

Réf. Fournisseur

RAS-10J2AVSG-E1

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

0.89...3.2 kW

puissance calorifique (nominale):

0.9...4.8 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.2

SCOP (chauffage):

4.7

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.19...0.79 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.16...1.23 kW

eER (refroidissement):

4.24

cOP (chauffage):

3.9

hauteur:

550 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

44...44 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

46...46 dB(A)

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

12 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

26 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.55 kg

niveau de puissance acoustique:

57...59 dB(A)

Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2 kW ; R32 ; A+++/A+++ ; SCOP = 5,1 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Longueur sans appoint = 15m ; Compatible mural Shorai+, mural Haori et Console J2 ; Longueur maxi. = 20m ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu

Quelques mots du fabricant :

50445149