Monacor - Enceinte L Array, prof 1000 W - L-RAY/1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007754202687
Réf. Sonepar
00558420268
Réf. Fournisseur
L-RAY/1000
Réf. Commerciale
Monacor
Enceinte Line Array, professionnelle (gestion logiciel DSP), 1000 W
Les Atouts de l'article:
La technique professionnelle de sonorisation la plus moderne, en version compacte : Les L-RAY/1000 de IMG STAGELINE convainc par un son parfait avec possibilités professionnelles de réglages, les avantages spécifiques des Arrays en matière de dispersion sonore, une très grande qualité de réalisation et une tenue en niveau époustouflante. Système Line Array professionnel (gestion logiciel DSP), actif, 1000 W Système Array compact puissant avec 4 unités médium-aigu et un double module grave, chaque section avec un amplificateur propre 350 W et un logiciel de contrôle (la configuration du système se fait par un PC mais fonctionne en”stand alone”). Livré avec un équipement complet et diversifié pour suspendre le système, on peut réaliser des cluster avec 4 L-RAY/1000. Les systèmes de médium-aigu sont équipés respectivement de 2 x haut-parleur 10 cm (4”) de grande puissance, d'un ribbon pour une restitution riche en détails et parfaite. Les caractéristiques de dynamique sont particulièrement convaincantes, la tonalité dans le réglage de base est tout à la fois très agréable. Le module de grave avec 2 graves 8” (20 cm) épate son monde malgré des dimensions compactes, avec une plage de grave et une tenue en niveau qui ne sont possibles qu'en utilisant des graves spécifiques encore plus puissants et une grande optimisation du DSP. Le logiciel (système Windows PC, WIN98 ou supérieur, avec lecteur CD et interface) permet de régler :
Le logiciel du système est adapté à une linéarité optimale et est prêt à fonctionner. Les réglages du logiciel sont très simples et les ingénieurs du son peuvent le faire fonctionner de manière intuitive.
Le système est livré avec un cadre de montage solide, adapté pour un montage suspendu ou pour une utilisation sur scène ou sur le sol. Les éléments peuvent être"curvés" en palier de 1°. Le verrouillage de chaque composant se fait via des fermetures Quick Release. Le cadre de montage permet également de suspendre uniquement les éléments sans le subwoofer.
Les éléments disposent en plus d'une plaque de branchement pour un étrier pour un pied. Avec l'accessoire, disponible en option, LR-1000U et KM-21367, le système peut être monté comme variante Ground Stack. Une plaque de fixation M20 est prévue dans la caisse du subwoofer.
La liaison entre les plaques et le subwoofer se fait via un câble haut-parleur avec fiches NEUTRIK SPEAKON (livré).
Le branchement secteur se fait via une prise POWERCON, le cordon secteur AAC-115Pest livré.
Les caisses bois sont dotées de grilles et revêtement lasqué.
Les L-RAY/1000 sont une solution de grande qualité pour toutes les sonorisations où une tonalité parfaite et un rayonnement optimal dans la pièce sont exigés. L'installation fixe dans des clubs et discothèques, les applications mobiles de taille moyenne font partie des applications où les forces de ce système se révèlent. Pour des sonorisations avec une portée supérieure, l'utilisation de plusieurs L-RAY dans un cluster est recommandée. Seuls des techniciens peuvent procéder à l'installation. Veillez à utiliser des matériaux d'installation adaptés. Risque de danger pour les personnes et appareils en cas de non respect. L-RAY/1000 maintenant avec pins Quick Release. Xound 01/2009 "Le L-RAY/1000 nous a convaincu.
Les Atouts de l'article:
La technique professionnelle de sonorisation la plus moderne, en version compacte : Les L-RAY/1000 de IMG STAGELINE convainc par un son parfait avec possibilités professionnelles de réglages, les avantages spécifiques des Arrays en matière de dispersion sonore, une très grande qualité de réalisation et une tenue en niveau époustouflante. Système Line Array professionnel (gestion logiciel DSP), actif, 1000 W Système Array compact puissant avec 4 unités médium-aigu et un double module grave, chaque section avec un amplificateur propre 350 W et un logiciel de contrôle (la configuration du système se fait par un PC mais fonctionne en”stand alone”). Livré avec un équipement complet et diversifié pour suspendre le système, on peut réaliser des cluster avec 4 L-RAY/1000. Les systèmes de médium-aigu sont équipés respectivement de 2 x haut-parleur 10 cm (4”) de grande puissance, d'un ribbon pour une restitution riche en détails et parfaite. Les caractéristiques de dynamique sont particulièrement convaincantes, la tonalité dans le réglage de base est tout à la fois très agréable. Le module de grave avec 2 graves 8” (20 cm) épate son monde malgré des dimensions compactes, avec une plage de grave et une tenue en niveau qui ne sont possibles qu'en utilisant des graves spécifiques encore plus puissants et une grande optimisation du DSP. Le logiciel (système Windows PC, WIN98 ou supérieur, avec lecteur CD et interface) permet de régler :
- Egaliseur paramétrique (6 bandes)
- Filtres (passe-haut ou passe-bas jusqu'à 36 dB/oct avec différentes caractéristiques)
- Level
- Compression et Limiteur
- Delay (temporisation)
Le logiciel du système est adapté à une linéarité optimale et est prêt à fonctionner. Les réglages du logiciel sont très simples et les ingénieurs du son peuvent le faire fonctionner de manière intuitive.
Le système est livré avec un cadre de montage solide, adapté pour un montage suspendu ou pour une utilisation sur scène ou sur le sol. Les éléments peuvent être"curvés" en palier de 1°. Le verrouillage de chaque composant se fait via des fermetures Quick Release. Le cadre de montage permet également de suspendre uniquement les éléments sans le subwoofer.
Les éléments disposent en plus d'une plaque de branchement pour un étrier pour un pied. Avec l'accessoire, disponible en option, LR-1000U et KM-21367, le système peut être monté comme variante Ground Stack. Une plaque de fixation M20 est prévue dans la caisse du subwoofer.
La liaison entre les plaques et le subwoofer se fait via un câble haut-parleur avec fiches NEUTRIK SPEAKON (livré).
Le branchement secteur se fait via une prise POWERCON, le cordon secteur AAC-115Pest livré.
Les caisses bois sont dotées de grilles et revêtement lasqué.
Les L-RAY/1000 sont une solution de grande qualité pour toutes les sonorisations où une tonalité parfaite et un rayonnement optimal dans la pièce sont exigés. L'installation fixe dans des clubs et discothèques, les applications mobiles de taille moyenne font partie des applications où les forces de ce système se révèlent. Pour des sonorisations avec une portée supérieure, l'utilisation de plusieurs L-RAY dans un cluster est recommandée. Seuls des techniciens peuvent procéder à l'installation. Veillez à utiliser des matériaux d'installation adaptés. Risque de danger pour les personnes et appareils en cas de non respect. L-RAY/1000 maintenant avec pins Quick Release. Xound 01/2009 "Le L-RAY/1000 nous a convaincu.