Monacor - Buzzer d'alarme, Piézo, 12V - PEB-2618S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007754211108
Réf. Sonepar
00558421110
Réf. Fournisseur
PEB-2618S
Réf. Commerciale
Monacor
Buzzer d'alarme, Piézo, 12V
Les Atouts de l'article:
Buzzer d'alarme Piézo
Les Atouts de l'article:
Buzzer d'alarme Piézo
- Pression sonore 105/95 dB (distance 30 cm)
- Son continu ou par impulsions 2700 Hz
- Alimentation DC 12 V/20 mA/15 mA
- Plage tension DC 6-18 V
- Trou de montage Ø 18 mm
- Entraxe 34 mm
- Ø 29 mm x 24 mm
- Température fonc. -20°C à +60°C