Sodel - Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V - PA-912S

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • amplificateur 100 V - Oui

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 255 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754261851

Réf. Sonepar

00558426185

Réf. Fournisseur

PA-912S

Marque

Sodel

amplificateur 100 V:

Oui

avec télécommande:

Non

largeur:

483 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

255 mm

couleur:

noir

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V

Les Atouts de l'article:

Amplificateur de puissance mono PA
  • 1 x 120 W
  • Ventilateur régulateur de température
  • Protection contre les surchauffe, surcharge, court-circuits
  • LED pour Clip, Protection, surchauffe, niveau de sortie et 1 00 V/70 V
  • Sortie pour repiquage (Link)
  • Sorties haut-parleurs par contacts à vis


Quelques mots du fabricant :

Nous distribuons les produits de nombreuses entreprises européennes, allant de la lumière professionnelle au son grand public, en passant par les machines à fumée, les claviers pour musiciens, la structure pour les concerts, et bien plus encore !
Également, notre marque SODEL AUDIO vous propose des produits d'installation de sonorisation haut de gamme, allant de l'amplificateur 100V matriciel au lecteur de message connecté au réseau ethernet. N'hésitez pas à la découvrir.