BLM - Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 155x110x80 green - 555500

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 155 mm

  • largeur - 110 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217911420

Réf. Sonepar

00770000007

Réf. Fournisseur

555500

Marque

BLM

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

32 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

155 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

80 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

32 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

nombre d'entrées:

10

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation étanche avec 10 entrées bi-injectées et repérage des ? de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm. Livrée avec patte OPTIFIX intégrée.