Hellermanntyton - Profilé de protection bord de tôle en Polyamide 6 natural largeur 5.7mm - 251-21309

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 4.3 mm

  • largeur - 5.7 mm

  • longueur - 25000 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660006845

Réf. Sonepar

00816000684

Réf. Fournisseur

251-21309

Marque

Hellermanntyton

hauteur:

4.3 mm

largeur:

5.7 mm

longueur:

25000 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Profilé de protection sans adhésif pour bords de tole en rouleau, Polyamide 6, Naturel, largeur 5.7 mm, conditionnement par 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Les profilés de protection bord de tôle Flexiform sont destinés à protéger les fils et câbles électriques lors de leur passage au travers d'une paroi ou d'un panneau à arête vive.Très flexibleApplication facile et fiable sans adhésifExcellente résistance à l'abrasionCe profilé protège au plus près de façon efficace et esthétique