Hellermanntyton - Etiquettes auto-protégée, format A4, transfert thermique, blanc, pour Ø3.5 à 7.6 - 596-00007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 1.5...7.37 mm
longueur - 36.3 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
transparent - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026667898
Réf. Sonepar
00816044739
Réf. Fournisseur
596-00007
Marque
Hellermanntyton
diamètre du câble:
1.5...7.37 mm
longueur:
36.3 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
transparent:
Non
Etiquettes auto protégées, Vinyle (PVC), Blanc, largeur 25.4 mm, toron mini 3.5 mm, toron maxi 7.6 mm, conditionnement par 5000
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.