Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 1.2Ah 12V - NP1.2-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- tension nominale - 12 V 
- capacité en 20h - 1.2 Ah 
- longueur - 97 mm 
- largeur - 48 mm 
- poids - 0.6 kg 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
Réf. Sonepar
00894000003
Réf. Fournisseur
NP1.2-12
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
1.2 Ah
longueur:
97 mm
largeur:
48 mm
poids:
0.6 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
54.5 mm
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui