Niko - RÉCEPTEUR À ENCASTRER RF À 1 CANAL LIBRE DE POTENTIEL, UNIPOL. - 05-332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - encastré
couleur - noir
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736153608
Réf. Sonepar
00900615360
Réf. Fournisseur
05-332
Marque
Niko
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
5000 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Non
longueur de code (bit):
49
nombre de commandes:
3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non