Thermador - Bouteille de mélange 200 L - sur pieds et jaquette skaï et 4 piquages par côté - BMEL200SK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 200 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3523830019266
Réf. Sonepar
00928506554
Réf. Fournisseur
BMEL200SK
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
200 l
pression de travail max.:
6 bar
température max.:
110 °C
type raccordement 1:
filetage intérieur
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
non traité
protection de surface extérieure:
non traité
matériau de la surface:
autre
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
1438 mm
diamètre:
510 mm
diamètre sans isolation:
450 mm
dimension de raccordement 1:
1 1/4 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
1 1/4 pouce
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
3
taille de raccordement du capteur de température:
1/2 pouce
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.