Thermador - Vase d'expansion Fermé 700L 2,5 barà poser Chauffage et Climatisation - V700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- contenu - 700 l 
- pression préliminaire - 2.5 bar 
- pression de travail max. - 6 bar 
- convient pour chauffage central - Oui 
- adapté aux climatiseurs - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8019855003991
Réf. Sonepar
00928507737
Réf. Fournisseur
V700
Marque
Thermador
contenu:
700 l
pression préliminaire:
2.5 bar
pression de travail max.:
6 bar
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
1 pouces (25)
matériau membrane / vessie:
SBR
couleur:
rouge
diamètre:
750 mm
hauteur:
1755 mm
mélange glycol max.:
30 %
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.