Thermador - purgeur Automatique AERCAL 1" Gauche - PA26G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1 pouces (25)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
température moyenne maximale (permanente) - 100 °C
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016615010268
Réf. Sonepar
00928507777
Réf. Fournisseur
PA26G
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal:
1 pouces (25)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
température moyenne maximale (permanente):
100 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.