Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXe 258.222 pour T8 1 ou 2x58W - Cathode froide - 188130

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast elec. fluo ELXe 258.222 pour T8 1 ou 2x58W - Cathode froide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 359 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4014364289014

Réf. Sonepar

01106188130

Réf. Fournisseur

188130

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

électronique

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

359 mm

largeur:

30.4 mm

hauteur:

28.5 mm

finition multiwatt:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

58...58 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

58...58 W

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

I

Ballast élec. fluo ELXe 258.222 pour T8 1 ou 2x58W - Cathode froide

Les Atouts de l'article:

Ce ballast électronique est destiné à alimenter 1 ou 2 tubes T8 de 58W.Technologie à allumage instantanné (appelé également cathode froide), le branchement se fait sur 2 fils (1 tube) ou 3 fils (2 tubes).Maximum 5 allumages / jour

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).Les ballasts ELX en bref:- Garantie 5 ans- Faible consommation- Durée de vie de la lampe prolongée- Puissance de la lampe stabilisée- Résistant au fonctionnement à vide- Protection contre température élevée