Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 30µF 250V avec fils 250mm - 536743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 30 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 45 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732322563
Réf. Sonepar
01106232256
Réf. Fournisseur
536743
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
30 µF
tension nominale (Un):
250...250 V
diamètre:
45 mm
longueur:
88 mm
Condensateur 30µF 250V avec fils 250mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.