Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - Guirlande B22-Long.50m-Noir-140 douilles-230V-Vendue sans ampoule - 69140

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • longueur totale - 50 m

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185672142

Réf. Sonepar

01183005230

Réf. Fournisseur

69140

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

longueur totale:

50 m

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

La guirlande B22 de couleur noir mesure 50m de long avec 140 douilles (15W max/douille)-230V-Conçue aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur-Ampoules vendues séparément, personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choi

Les Atouts de l'article:

Guirlande B22 - Longueur 50m - 140 douilles - Vendue sans ampoule - Câble plat en caoutchouc noir - 230V - Puissance max 10.70W / douille - 1200W / alimentation - Utilisation Intérieure/Extérieure, IP44

Les Atouts de la gamme:

Le rétro de la guinguette avec la luminosité de la LED. Personnalisez vos guirlandes B22 aux couleurs de votre choix avec notre large choix d'ampoules vendues séparément.