PM Flex - Flex ICTA 3422 dm.20mm sans fil GRIS - ICTA20RT24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
polypropylène (PP)Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre intérieur - 14.1 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027788362047
Réf. Sonepar
01287000002
Réf. Fournisseur
ICTA20RT24
Réf. Commerciale
PM Flex
diamètre externe:
20 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
gris
diamètre intérieur:
14.1 mm
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
PVC
accélérateur de flammes:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non