Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

PM Flex - Flex ICTA 3422 dm.25mm sans fil GRIS - ICTA25RT16

PM FLEX
CopieCopie
PM Flex - Flex ICTA 3422 dm.25mm sans fil GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm

diamètre intérieur:

18.2 mm
Voir les options disponibles10.7 mm
Voir les options disponibles14.1 mm

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 18.2 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027788362061

Réf. Sonepar

01287000003

Réf. Fournisseur

ICTA25RT16

Marque

PM Flex

diamètre externe:

25 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

diamètre intérieur:

18.2 mm

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Flex ICTA 3422 dm.25mm sans fil GRIS