PM Flex - Flex ICTA 3422 avec fil, 20mm GRIS - ICTA20FRT24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre intérieur - 14.1 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027788362054
Réf. Sonepar
01287000008
Réf. Fournisseur
ICTA20FRT24
Marque
PM Flex
diamètre externe:
20 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
gris
diamètre intérieur:
14.1 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
20 mm
température d'utilisation:
-25...90 °C
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Non
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
750 N
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non