Nvent Erico - ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 11 câbles, - 569060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...25 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...35 mm²

  • courant assigné max. - 500 A

  • hauteur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893042696

Réf. Sonepar

01434304269

Réf. Fournisseur

569060

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

1

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...25 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

2.5...35 mm²

courant assigné max.:

500 A

hauteur:

96 mm

largeur:

49 mm

profondeur:

50 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique. Répartiteur unipolaire UDF-500A, cuivre.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.