Comelit - NVR 36 entrees IP 4K, 16 POE, HDD 2TB - IPNVR116DPOE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 36
Nombre de ports LAN - 2
puissance max. PoE - 130 W
capacité de mémoire par disque dur - 2 TB
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8023903359558
Réf. Sonepar
01580335955
Réf. Fournisseur
IPNVR116DPOE
Réf. Commerciale
Comelit
type d'enregistrement:
numérique
nombre max. d'entrées vidéo:
36
Nombre de ports LAN:
2
puissance max. PoE:
130 W
capacité de mémoire par disque dur:
2 TB
type de boîtier:
autre
nombre max. d'entrées de commande:
4
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
puissance absorbée:
45 W
taux de transmission max.:
320 Mbit/s
type de processeur:
autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
2
nombre de ports PoE:
16
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
systèmes d'exploitation:
LINUX
nombre de caméras préinstallées:
0
nombre de baies pour disques durs:
8
nombre de disques durs préinstallés:
1
potent pour RAID 0:
Oui
potent pour RAID 1:
Oui
potent pour RAID 5:
Oui
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Oui
largeur:
440 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
432 mm