Atlantic APC Home Heating - Navilink T55 - 073951

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Navilink T55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de communication

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 157 mm

  • largeur - 157 mm

  • profondeur - 157 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530739511

Réf. Sonepar

01760073951

Réf. Fournisseur

073951

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

module de communication

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

157 mm

largeur:

157 mm

profondeur:

157 mm

Unité d'ambiance filaire T55 : utilisation : mesure de température, correction d’ambiance et pilotage des fonctions, principales des Alfea : correction, fonction on/off et mode de fonctionnement,réglage de la consigne, report alarme.

Les Atouts de l'article:

Thermostat modulant filaire T55 pour mesure de température, correction d’ambiance et pilotage des fonctions principales des PAC Alfea : correction, fonction on/off et mode de fonctionnement, réglage de la consigne, report alarme

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

Deux versions disponibles : une version filaire et une version sans fil sur pile pour un positionnement optimal dans le logement.


Économies d'énergie

Réduction des consommations d'énergie : votre appareil adapte sa chauffe en fonction de la consigne de la température ambiante, réglée sur le thermostat.


Simplicité d'utilisation

Utilisation facilitée grâce à la molette de réglage.



Quelques mots du fabricant :

Les thermostats modulants filaire ou radio compatibles avec les gammes Hynéa Hybrid Duo, Hysae Hybrid, Effinox Condens, Perfisol Condens Duo, Axeo NOx, Kimeo NOx, Atlantic Géolia et Alfea Hybrid Duo Gaz.- Facile à utiliser avec la molette de réglage- Facile à installer : version filaire et sans fil sur piles- Économies d’énergie garanties avec une adaptation de la chauffe du générateur en fonction de la température de consigne