Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride fioul Alfea Hybrid Duo Fioul A.I. 8 kW/23 kW monophasée - 524830

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.5 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • type de réfrigérant - R410a

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ALFEA HYBRID DUO FIOUL A.I

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3410535248308

Réf. Sonepar

01760524830

Réf. Fournisseur

524830

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.5 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

80 °C

type de réfrigérant:

R410a

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

2.23...5.7 kW

refroidissement intégré:

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.08

COPd à Tj=+7°C:

5.7

largeur de l'unité intérieure:

680 mm

profondeur de l'unité intérieure:

1206 mm

poids de l'unité intérieure:

130 kg

commande à distance possible:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

fusible (lent):

11.4 A

limitation de la consommation électrique maximale:

17.5 A

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

3 bar

profil de soutirage:

L

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

156

hauteur de l'unité intérieure:

1880 mm

intégration solaire:

Non

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 8 kW monophasé, brûleur de 23 kW, PECS intégré 190 L en acier émaillé

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 8 kW monophasé, brûleur de 23 kW

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées.

Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne.

Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h.

7 centres de formations en France.


Durabilité

Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté.

Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs.

Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste.


Facilité d'entretien et de maintenance

Conception hydraulique claire et facile d'accès.

Diagnostic facilité avec le Navistem 400S.

Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro.


Facilité d'installation

Paramétrage facile grâce au questionnaire de démarrage EASY START.

Offre complète d'accessoires pour toutes les installations.

Appoint électrique intégré de série.

Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon.


Performance

Efficacité énergétique jusque 169 %, SCOP de 4,3.


Simplicité d'utilisation

Grand écran et menus textes avec l'interface Navistem 400S.

Conception hydraulique claire et facile d'accès.

Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro.



Quelques mots du fabricant :

L’innovation hybride Atlantic pour des économies maximisées à haute températureAtlantic, premier fabricant ayant commercialisé une PAC hybride fioul, met son savoir-faire au service de ses clients pour proposer des solutions qui tirent profit de deux énergies (chaudière fioul et PAC) pour atteindre un départ d’eau chaude jusqu’à 80° C pour les projets de rénovation haute température.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation