Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa A.I. R32 5 kW monophasée - 526331

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.5 kW

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410535263318

Réf. Sonepar

01760526331

Réf. Fournisseur

526331

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.5 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.74

largeur de l'unité intérieure:

448 mm

profondeur de l'unité intérieure:

477 mm

poids de l'unité intérieure:

42 kg

commande à distance possible:

Oui

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

847 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) - 5 kW - R32 - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 5 kW

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées.

Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne.

7 centres de formations en France.

Offres de services dédiées au constructeur.


Économies d’énergie

Classe énergétique jusque A+++.

Économies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté.

Technologie Inverter pour la production de chaleur au juste besoin.

Excellents résultats dans les moteurs de calculs.


Respect de l'environnement

Fluide R32 à l'impact environnemental réduit : division de l'impact par 3 par rapport au R410A.

Quantité de fluide optimisée sans compromis sur la performance de la machine.


Plus de confort

Des préparateurs ECS grande capacité en option pour un confort optimal.

Confort garanti hiver comme été grâce au kit rafraichissement en option.

Acoustique améliorée.

Offre de thermostats modulants pour un confort au plus juste.


Performance

Départ d'eau à 55 °C jusque -20 °C en extérieur.

Efficacité énergétique jusque 177 %.

Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté.


Facilité d'installation

Paramétrage facile avec EASY START.

Appoint électrique de 3 kW intégré de série.

Pas de vanne filtre ni de pots à boue nécessaires grâce à l'échangeur coaxial breveté.

Échangeur protégé de l'humidité.


Facilité d'entretien et de maintenance

Conception hydraulique claire : facilité d'accès à tous les composants par l'avant.

Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Service Pro.

Garantie express : livraison des pièces détachées en 24h.



Quelques mots du fabricant :

La PAC de référence conçue en France pour les projets du neufDotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées- Performances optimales grâce à l’échangeur coaxial breveté et un départ d’eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur