Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa Duo A.I. R32 8 kW monophasée - 526343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.5 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ALFEA EXTENSA DUO A.I. R32
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410535263431
Réf. Sonepar
01760526343
Réf. Fournisseur
526343
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
7.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.43
largeur de l'unité intérieure:
648 mm
profondeur de l'unité intérieure:
684 mm
poids de l'unité intérieure:
143 kg
commande à distance possible:
Oui
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1863 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 8 kW
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Des préparateurs ECS grande capacité en option pour un confort optimal.
Confort garanti hiver comme été grâce au kit rafraichissement en option.
Acoustique améliorée.
Offre de thermostats modulants pour un confort au plus juste.
Accompagnement / services
Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées.
Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne.
7 centres de formations en France.
Offres de services dédiées au constructeur.
Économies d’énergie
Classe énergétique jusque A+++.
Économies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté.
Technologie Inverter pour la production de chaleur au juste besoin.
Excellents résultats dans les moteurs de calculs.
Respect de l'environnement
Fluide R32 à l'impact environnemental réduit : division de l'impact par 3 par rapport au R410A.
Quantité de fluide optimisée sans compromis sur la performance de la machine.
Performance
Départ d'eau à 55 °C jusque -20 °C en extérieur.
Efficacité énergétique jusque 177 %.
Performances optimales grâce à l'échangeur coaxial breveté.
Facilité d'installation
Échangeur protégé de l'humidité (azote).
Paramétrage facile avec EASY START sur interface Navistem 400S.
Pas de vanne filtre ni de pots à boue nécessaires grâce à l'échangeur coaxial breveté.
Module hydraulique allégé.
Facilité d'entretien et de maintenance
Conception hydraulique claire : facilité d'accès à tous les composants par l'avant.
Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Service Pro.
Garantie express : livraison des pièces détachées en 24h.
Quelques mots du fabricant :
La PAC de référence conçue en France pour les projets du neufDotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa Duo A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées- Performances optimales grâce à l’échangeur coaxial breveté et un départ d’eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur