Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa Duo A.I. R32 10 kW monophasée - 526344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9.5 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALFEA EXTENSA DUO A.I. R32
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535263448
Réf. Sonepar
01760526344
Réf. Fournisseur
526344
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
9.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.5
largeur de l'unité intérieure:
648 mm
profondeur de l'unité intérieure:
684 mm
poids de l'unité intérieure:
143 kg
commande à distance possible:
Oui
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1863 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ballon ECS 190 L avec protection ACI
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Des préparateurs ECS grande capacité en option pour un confort optimal.
Confort garanti hiver comme été grâce au kit rafraichissement en option.
Acoustique améliorée.
Offre de thermostats modulants pour un confort au plus juste.
Quelques mots du fabricant :
La PAC de référence conçue en France pour les projets du neufDotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa Duo A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées- Performances optimales grâce à l’échangeur coaxial breveté et un départ d’eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur