Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia HP Duo A.I. 17 kW triphasée - 526643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 17 kW
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R410a
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410535266432
Réf. Sonepar
01760526643
Réf. Fournisseur
526643
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
17 kW
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.15
largeur de l'unité intérieure:
648 mm
profondeur de l'unité intérieure:
684 mm
poids de l'unité intérieure:
155 kg
commande à distance possible:
Oui
profil de soutirage:
L
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1851 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 17 kW
Les Atouts de la gamme:
Intégration
Design comtemporain et efficace
Dimensions optimisées
Offre complète d'accessoires pour toutes les installations
Fiabilité
Confort et économies garanties dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté
Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs
Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste
Facilité d'entretien
Conception hydraulique claire et facile d'accès
Diagnostic facilité avec l'interface de régulation
Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro
Economies
Performances et économies avec un SCOP à 35°C jusqu'à 4,25
Classe énergétique chauffage jusque A++
Economies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté
Technologie inverter pour adapter en continu la production de chaleur au juste besoin
Durabilité
Gamme de puissance idéale pour le remplacement d'une chaudière
Performances garanties dans le temps grâce à l'échangeur coaxial breveté
Connectivité
Grand écran et menus textes avec l'interface de régulation
Conception hydraulique claire et facile d'accès
Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro
Performances améliorées
Hautes performances assurant un départ d'eau à 63°C jusque -20°C extérieur
Jusqu'à 12kW disponibles à -7°C extérieur pour 55°C de départ
Efficacité énergétique jusque 156%, SCOP à 25°C jusqu'à 4,25
Mode silence de série, jusqu'à -4dB(A)*
Service client n°1
Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées
Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne
Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h
7 centres de formations en France
Rapidité d'installation
Paramétrage facile grâce au questionnaire de démarrage Easystart
Appoint électrique intégré de série
Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon
Offre complète d'accessoires pour toutes les installations
Quelques mots du fabricant :
La PAC de référence conçue en France pour la rénovation haute performanceIdéale en relève ou en remplacement de chaudière, la pompe à chaleur Alfea Excellia HP Duo A.I. est capable de maintenir les performances par des températures extérieures faibles. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation