Nice - Kit portail battant jusqu'à 2,4m et 250Kg par vantail, usage résidentiel - HOPPBDKCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail - 2400 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8032595795162
Réf. Sonepar
01813001754
Réf. Fournisseur
HOPPBDKCE
Marque
Nice
modèle:
2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail:
2400 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
250 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
avec émetteur manuel:
Oui
avec récepteur radio:
Oui