Lindy - Enregistreur EDID HDMI, VGA, DVI - 32120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888321204
Réf. Sonepar
01852832120
Réf. Fournisseur
32120
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Enregistre les données EDID pour garantir un maximum de compatibilité entre la source et l'écran
- Clone et enregistre les informations EDID / DDC d'un écran HDMI, VGA ou DVI
- Dispose de paramètres EDID pré-enregistrés
- À utiliser avec les émulateurs EDID HDMI (32104), VGA (32121) et DVI (32122)
- Garantie 2 ans
L'enregistreur EDID de Lindy est une solution utile pour résoudre les problèmes de compatibilité EDID qui peuvent survenir avec l'utilisation de différents écrans, de splitters, d'extenders ou de switchs.
Il copie intelligemment les données EDID d'un écran HDMI , VGA ou DVI connecté. Puis il les enregistre, ces données EDID seront réutilisées par les différents émulateurs EDID de Lindy (32104, 32121 et 32122).
La copie des informations EDID est activable via un simple switch sur le boîtier, utilisable par les professionnels et les particuliers.
Ce programmeur est également rétrocompatible avec les versions précédentes d'émulateurs EDID 32101 et 32102 de LINDY.
Quleques mots du fabricant:
Clone et enregistre les informations EDID pour un maximum de compatibilité