Lindy - Lecteur de cartes Smart Card, USB 2.0 - 42768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888427685
Réf. Sonepar
01852842768
Réf. Fournisseur
42768
Marque
Lindy
Les Atouts de la gamme:
- Lecteur de cartes à puces simple à installer compatible avec une la plupart des systèmes d'exploitation
- Prise en charge Smart Card pour signature numérique, authenfication sécurisée, etc.
- Compatible avec les applications Smart Card ISO 7816
- Taux de transfert USB 2.0 High Speed jusqu'à 480Mbit/s
- Garantie 2 ans
Le lecteur de carte à puce USB 2.0 de Lindy facilite la gestion de diverses cartes à puce à partir d' un ordinateur Windows ou Mac doté d' une interface USB de type A. Il prend en charge les normes industrielles pertinentes telles que ISO 7816 ou PC / SC 1.0 / 2.0 et plusieurs protocoles de carte à puce. Les applications possibles peuvent inclure la banque en ligne, le paiement électronique, la signature numérique, la sécurité de l' authentification, l' administration électronique, etc.
Le lecteur de carte à puce USB 2.0 de LINDY est alimenté par le bus USB et est simple d'utilisation. Installez le pilote de la carte Smart Card depuis le site web Lindy, puis connectez le lecteur à l'ordinateur et connectez la carte Smart Card.
Quelques mots du fabricant :
Prend en charge une large gamme de cartes à puces