Schneider Electric - Multifix - boîte - 2 postes - Ø67mm - P50mm - entraxe 57mm - ALB71331

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

50...50 mm
Voir les options disponibles40...40 mm

modèle:

double
Voir les options disponiblestriple

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 71 mm

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - double

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480025105

Réf. Sonepar

01887002510

Réf. Fournisseur

ALB71331

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

71 mm

profondeur:

50...50 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

142 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

48 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

16

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

2.5 mm²

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

autre

avec cloison:

Non

Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 2 postes - vertical - entraxe 57 x Ø 67 x prof. 50 mm - sans couvercle - bleu RAL 5015 boîtier - IP20 - HxL (mm) 128 x 71 - système anti-rotation - PS (polystyrène)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La boîte d'encastrement Multifix ALB71331 2 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. De diamètre 67 mm et d'un entraxe de 57 mm, ce boîtier permet ainsi de fixer vos appareillages muraux. La boîte d'encastrement 2 postes Multifix Plus est de couleur bleue RAL 5015 et dispose d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 50 mm. Ce boîtier s'installe à la verticale.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Élaboré en polystyrène, ce boîtier encastrable permet de fixer facilement et rapidement votre appareillage électrique à l'aide de vis et de griffes. Il est livré sans couvercle et contient 1 cloison de séparation non-amovible. Ce boîtier de 2 postes dispose d'entrées de câbles facilement défonçables.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Avec un indice de protection IP20, le boîtier Multifix Plus 2 postes est robuste et résistant aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de le stabiliser sur les cloisons creuses assurant ainsi une promesse de fixation durable dans le temps.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

En fin de vie, les produits Multifix Plus peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable.

Le saviez-vous ?

Ce boîtier rigide s'encastre facilement. Il vous garantit l'installation rapide de votre appareillage et est compatible avec les gammes d'appareillages Schneider Electric notamment l'appareillage de la gamme Odace.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Multifix de Schneider Electric est compatible avec toutes les marques sur le marché des appareillages. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique et ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans le mur. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer les appareils électriques au mur
  • Facilité de pose, par vis et par griffes
  • Robuste (IP20), solide et avec tenue au feu
  • Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
  • Un design ergonomique et durable