Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 100A 300mA sélectif type Asi - A9R35291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480089633
Réf. Sonepar
01887008968
Réf. Fournisseur
A9R35291
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Oui
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
7 W
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur différentiel Acti9 iID est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) modulaire et fiable. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. I déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur Visitrip unique réduit le temps d'intervention en indiquant que l'appareil est défectueux grâce au voyant à l'avant. Ce produit dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte indiquant l'ouverture complète pour une maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 10kA. L'endurance électrique atteint 10 000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 220VAC à 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Son degré de protection est IP20 et IP40 une fois en boîtier modulaire selon la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -5°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.
Quelques mots du fabricant :
- Protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect
- Aptitude à l'isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
- Protection des installations contre les risques d'incendie
- Facile à installer avec une conception de borne unifiée et une indication de câblage
- Signalisation de défaut de terre par un voyant rouge en face avant
- Compatible avec le dispositif de cadenassage captif Acti9
- Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs