Schneider Electric - M-Plan Verre Diamant, plaque de finition 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm - MTN4030-3260
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - verre
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480179808
Réf. Sonepar
01887017980
Réf. Fournisseur
MTN4030-3260
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
verre
couleur:
argent
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Oui
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
90 mm
hauteur:
232.4 mm
profondeur:
10.1 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm