Schneider Electric - Odace Styl - plaque 2 postes verticaux entraxe 57mm blanc - S520714
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blanctraitement de la surface:
non traitéSpécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480318443
Réf. Sonepar
01887031844
Réf. Fournisseur
S520714
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est élaborée en toute finesse pour garantir sa longévité et s'adapter à tous les styles de vie Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque blanche illumine avec soin chaque pièce Cette plaque de finition offre une finition parfaite, pour un résultat raffiné Astucieuse, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous permettant ainsi une manipulation très aisée Plaque personnalisable, elle sublime l'installation, devenant l'alliance parfaite du cercle et du carré Avec un entraxe de 57 mm, elle est adaptée à deux postes verticaux Livrées par lot de 5, ces plaques blanches à la finition brillante s'accommodent en toute facilité chez vos clients Optez pour l'élégance d'une gamme pas comme les autres, conçue pour être accessible et riche en finitions
Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré