Schneider Electric - Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 1000mA - type AC - sélectif - A9N18545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de défaut nominal:
1...1 ASpécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 1...1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 C120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480376214
Réf. Sonepar
01887037621
Réf. Fournisseur
A9N18545
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
125 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
230...415 V
courant de défaut nominal:
1...1 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
1...50 mm²
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
5...60 °C