Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 300mA - type A-SI - sélectif - A9N18560

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 300mA - type A-SI - sélectif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

type de courant différentiel:

A

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 230...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480376634

Réf. Sonepar

01887037663

Réf. Fournisseur

A9N18560

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

230...415 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

1...50 mm²

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

puissance dissipée:

3.6 W

Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 125A - CA - 50 Hz - 230…415 V CA 50 Hz - 300mA - type A-SI - sélectif - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce bloc différentiel Acti9 Vigi C120 est un dispositif à courant résiduel modulaire. Il a 4P avec 4 pôles protégés, le courant nominal est de 125A et de type A-SI. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 300 mA et une technologie indépendante de la tension. Ce produit protège contre les courts-circuits, la surcharge des câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique peut atteindre 20000 cycles. La tension assignée d'emploi est comprise entre 230 VCA et 415 VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le degré de pollution est de 3. Il se monte sur un rail DIN symétrique 35 mm. La largeur en pas de 9 mm est de 10. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 198 mm x (H) 95 mm x (P) 73 mm. Le poids est de 0,58 kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 60 °C.