Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 3P - 30mA - type A-SI - instantané - A9N18594


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 ASpécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 400...415 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 C120
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480376689
Réf. Sonepar
01887037668
Réf. Fournisseur
A9N18594
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant nominal:
125 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
400...415 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
1...50 mm²
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
puissance dissipée:
3.6 W