Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 30mA - type A-SI - instantané - A9N18597

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 30mA - type A-SI - instantané

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

type de courant différentiel:

A
Voir les options disponiblesAC

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A
Voir les options disponibles0.3...0.3 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 400...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480376719

Réf. Sonepar

01887037671

Réf. Fournisseur

A9N18597

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

A

tension nominale (Un):

400...415 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

1...50 mm²

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

puissance dissipée:

3.6 W

Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 125A - CA - 50 Hz - 230?415 V CA 50 Hz - 30mA - type A-SI - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20