Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T - aluminium - S530059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumSpécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480386275
Réf. Sonepar
01887038628
Réf. Fournisseur
S530059
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Oui
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec du matériel électrique à la performance exclusive, Schneider Electric rend accessible à tous la qualité, et ce pour tous les types d'installation Pour un confort au quotidien, cette prise de courant encastrée 2 pôles + terre 16 A offre à vos clients une fiabilité à long terme issue d'un savoir-faire unique Elle permettra d'alimenter tous les appareils domestiques du quotidien Très facile à installer, elle se fixe par vis et offre une connexion rapide Un repiquage est possible Avec des clients de plus en plus exigeants en matière de décoration d'intérieur et de design, cette prise électrique à la couleur délicate aluminium sera parfaitement adaptée aux tendances du moment, alliant chic et élégance Vos clients pourront choisir la plaque de finition de leur choix (vendue séparément) pour personnaliser toutes les pièces en fonction de leurs goûts et de leurs attentes Proposez à vos clients le meilleur en matière de sécurité et de confort tout en laissant place à leurs envies
Quelques mots du fabricant :
- Prise électrique 2 pôles + contact de terre
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- Câblage rapide grâce aux connexions automatiques sans vis
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré