Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 2A - Courbe C - A9N61522


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
2 ASpécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480424229
Réf. Sonepar
01887042422
Réf. Fournisseur
A9N61522
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
440 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
0...0 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.6 W
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose pour la protection des installations de vos clients un disjoncteur magnétothermique bipolaire, dans la gamme Acti 9 Ce disjoncteur se déclenchant en courbe C est particulièrement adapté à la protection dans les secteurs des transports, ou du tertiaire Ce disjoncteur modulaire protègera efficacement contre les courts-circuits, ainsi que les surcharges, les circuits et installations qui lui seront confiés Comme l’ensemble des appareillages de la gamme Acti 9, il s’installe directement, sans visserie, par encliquetage, sur rail DIN O 35 mm Spécialement conçu pour l’alimentation en courant continu, il permet un vrai pouvoir de sectionnement en cas de défaut sur le circuit, et son dispositif VisiSafe™ garantit la sécurité lors des interventions Sa mise en œuvre se fera facilement au sein des installations de vos clients, grâce à la gamme complète de disjoncteurs, d’auxiliaires électriques et d’accessoires de mise en œuvre Acti 9 de Schneider Electric
Quelques mots du fabricant :
- Aptitude au sectionnement industriel selon la norme IEC/EN 60947-2
- Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
- Fermeture rapide indépendante de la vitesse d'actionnement du maneton
- Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
- Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible de l'appareil grâce au jeu de barres en peigne
- L'ouverture rapide des contacts évite la destruction des charges en cas de court-circuit