Schneider Electric - Odace Styl - plaque 1 poste aluminium - S520702E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
laqué / peintSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480320514
Réf. Sonepar
01887044656
Réf. Fournisseur
S520702E
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Pour le matériel encastré Schneider Electric, cette plaque de finition un poste se clipse très rapidement permettant ainsi une installation facile et une fixation en toute sécurité Elle s'ajuste par ergots crantés De couleur aluminium, elle incarne l'élégance des intérieurs chics et modernes Avec un mécanisme astucieux fourni avec cache peinture, la plaque compense les irrégularités du mur pour une finition 100 % raffinée Sobre, cette plaque décorative dispose d'un poste qui sublime le mariage élégant du carré et du cercle de la gamme Odace Styl Accessible à tous, elle viendra personnaliser l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Elle est composée de thermoplastique ABS-anti UV Astucieuse, ergonomique et esthétique, cette gamme fait le plaisir de tous les consommateurs
Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré