Schneider Electric - Ovalis - double prise de courant - 2P+T - rénovation pour boîte simple Blanc - S261089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480453519
Réf. Sonepar
01887045351
Réf. Fournisseur
S261089
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
2
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
126 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27.1 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette double prise de courant verticale 16A avec terre au standard français permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement simple poste, idéale pour la rénovation avec ses griffes montées. Cette prise permet de proposer deux prises de courant sans modifier la boîte simple poste, et donc de lourds travaux dans le mur, tout en ayant un design contemporain et une intégration esthétique discrète. De couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
S261089 se compose d'un mécanisme double prise avec les griffes montées et son enjoliveur de prise blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte avec ou sans vis.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Son mécanisme compact et ses griffes montées permettent une installation dans une boîte 1 poste sans vis en rénovation.
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Double prise de courant 16A avec terre permet d'alimenter tout type d'appareil électrique
- Propose deux prises de courant sans modifier la boîte simple poste
- Idéale pour la rénovation, elle s'installe dans une boîte d'encastrement simple poste
- Ovalis, la collection élégante, astucieuse, connectée, responsable et accessible à tous
- Blanc mat, la couleur design