Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 3 x N+P - 100A - 18 modules de 18mm - A9XPH518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 18
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 324 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480485091
Réf. Sonepar
01887048546
Réf. Fournisseur
A9XPH518
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
18
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
324 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
9
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce peigne de connexion Acti9 est un jeu de barres découpable horizontal. Il dispose de 18 modules de 18mm. Il est adapté aux installations (Neutre, Ligne). Le type de distribution est (N, L1), (N, L2), (N, L3). Il convient pour 9 appareils 1P+N. La distance entre appareils est de 36mm.