Schneider Electric - Resi9 Connect Accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE - VDIR380005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - coudé
type de connecteur - autre
modèle - prise/prise
type de fixation - autre
blindé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480627880
Réf. Sonepar
01887062788
Réf. Fournisseur
VDIR380005
Marque
Schneider Electric
type de construction:
coudé
type de connecteur:
autre
modèle:
prise/prise
type de fixation:
autre
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
LexCom Home de Schneider Electric est la réponse aux besoins actuels de connectivité par câble et partage THD (Très haut Débit), et la réponse simple et efficace aux exigences normatives (NF C 15-100, Art 111-14 du code de la construction Simple, LexCom Home est une solution précâblée, complète et éprouvée avec une affectation des prises facilitée par des repérages visuels pouvant être faite simplement par l'occupant Ce support encliquetable pour connecteur RJ45 est un accessoire jouant un rôle de support modulaire Ce fix RJ45 est composé d'un fût pour choisir l'application et d'une feuille autocollante (picto salle) Cet accessoire Fix RJ45 permet d'instaler facilement un connecteur RJ45 Actassi S-ONE sur un rail DIN