Schneider Electric - Alréa, Cadre saillie standard simple, 62x62mm, profondeur 31mm, blanc polaire - ALB61441P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Cadre saillie standard simple, 62x62mm, profondeur 31mm, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480705878

Réf. Sonepar

01887070587

Réf. Fournisseur

ALB61441P

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

62 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

34 mm

Alréa - cadre saillie standard simple - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - plaque de finition - 1 poste

Les Atouts de l'article:

Gamme référente pour la rénovation, Alréa de Schneider Electric est une gamme d'appareillages faciles à monter et à poser Discrets, les boitiers associés permettent une connexion automatique Pour vous professionnels, cette gamme a été pensée pour vous garantir un véritable gain de temps de pose, grâce à une grande praticité et facilité d'installation Ce cadre en saillie standard simple mesure 62x62 mm et dispose d'une profondeur de 31 mm Blanc polaire, ce cadre standard s'adapte à tous les environnements Complétez ce cadre avec les autres accessoires de la gamme et les autres appareillages en saillie pour moulures (compatible avec d'autres marques) Comme tout le reste de la gamme, ce boitier en saillie est idéal pour tout type de logement individuel ou collectif Cette plaque saillie offre une véritable cohérence de design sur toute la ligne résidentielle Schneider Electric, pour valoriser élégamment vos rénovations