Schneider Electric - Alréa - prise de courant - 2P+T - complet - blanc polaire - ALB62272P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa - prise de courant - 2P+T - complet - blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480705984

Réf. Sonepar

01887070598

Réf. Fournisseur

ALB62272P

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

37 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Alréa - prise de courant 2P + T - complet - blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 -IK02 - 16A - 250V

Les Atouts de l'article:

Alréa de Schneider Electric est une gamme de moulures et d’appareillages en saillie adaptés à toutes les rénovations, pour tout type de logement individuel ou collectif Elles vous garantissent un grand confort de pose et un gain de temps considérable sur vos chantiers du quotidien Robustes et discrets, les appareillages en saillie résistent à tous les modes de pose et garantissent une installation simplifiée Cette prise de courant dispose d'une connexion à vis Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes à vis, et constitue un appareillage complet (mécanisme livré monté sur cadre saillie) Ce mécanisme électrique dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V Appareillage électrique en saillie complet, il est conçu pour durer, en toute robustesse (matériaux de haute qualité)



Quelques mots du fabricant :

  • Jeu complet
  • Prise de courant unique avec terre
  • Avec volet pour une meilleure protection
  • Facile à installer