Schneider Electric - Odace Styl - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm anthracite - S540704

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480706745

Réf. Sonepar

01887070674

Réf. Fournisseur

S540704

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace - Styl - plaque - anthracite - 2 postes horizontal 71mm | 2 postes vertical 71mm - H85mm - L 156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Facile d'utilisation, cette plaque de finition se clipse pour une installation très simple et rapide (ajustement par ergots crantés) Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque décorative (matière thermoplastique ABS-anti UV) dispose de 2 postes horizontaux ou verticaux (entraxe de 71 mm) Elle est compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Anthracite (nuance RAL 7021) à la finition parfaite, elle s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains ou modernes et compense les irrégularités du mur pour une finition impeccable Mariage raffiné du cercle et de carré, la gamme Odace incarne le design et l'élégance Référence en termes d'appareillage électrique encastré, elle s'adapte aux clients exigeants et sensibles aux tendances décoratives actuelles Elle permet aussi de personnaliser son intérieur et peut être changée en toute facilité, pour s'adapter aux envies de chacun, à chaque moment de vie !



Quelques mots du fabricant :

  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré