Schneider Electric - Odace Styl - plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm anthracite - S540706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
laqué / peintSpécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480706752
Réf. Sonepar
01887070675
Réf. Fournisseur
S540706
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52.1 mm
Les Atouts de l'article:
Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est pensée en toute délicatesse pour satisfaire tous vos clients Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque anthracite sublime la maison, constituant un objet de décoration personnalisable dans les intérieurs Cette plaque de finition garantit un résultat chic et raffiné Astucieuse et ergonomique, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous garantissant un véritable confort d'installation Plaque personnalisable, elle sublime la ligne Odace, mariage exquis du cercle et du carré Avec un entraxe de 71 mm, cette plaque 3 postes est accessible et offre une finition parfaite Odace Styl vient magnifier les intérieurs Mélange de couleurs pop et satinées, cette gamme offre une multitude de couleurs, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03
Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré