Schneider Electric - Odace Styl - plaque 1 poste sable - S520702B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
laqué / peintSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480708657
Réf. Sonepar
01887070865
Réf. Fournisseur
S520702B1
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
51.95 mm
Les Atouts de l'article:
Sobre et élégante, la gamme Odace Styl de Schneider Electric offre des possibilités à la hauteur des envies et de la créativité de tous Gamme accessible, astucieuse, esthétique et riche en finitions, elle abrite un design iconique pour s'accommoder aux maisons et intérieurs raffinés Ergonomique, elle vous fait la promesse d'une installation très simple pour un gain de temps non négligeable au quotidien En effet, cette plaque de finition Odace s'ajuste sur les prises et interrupteurs en un seul geste par ergots crantés, pour venir s'ajuster facilement Également, les plaques de décoration sont interchangeables en toute facilité Accessoire de finition, il est résistant aux UV et composé de thermoplastique ABS pour une excellente longévité Cet encadrement pour prises et interrupteurs est astucieuse, venant compenser les irrégularités du mur Sa couleur beige harmonieuse nous inspire la nature, la lumière, la sérénité, la sobriété et la délicatesse
Quelques mots du fabricant :
- Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
- Construction innovante permettant une pose affleurante et précise sur tous types de murs
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
- La collection Odace Styl allie sobriété, simplicité et durabilité, tout en offrant une large palette de couleurs
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré