Schneider Electric - Linergy TR - Borne vissee, passant, 4 points, 2,5mm2, - NSYTRV24BL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy TR - Borne vissee, passant, 4 points, 2,5mm2,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480794308

Réf. Sonepar

01887079430

Réf. Fournisseur

NSYTRV24BL

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

courant assigné In:

24 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage:

4

tension assignée (Ue):

500 V

couleur:

bleu

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température d'utilisation:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

65.4 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

Linergy TR - Borne vissee, passant, 4 points, 2,5mm2,